

Nóż HOOG'S Favorit-v jest ulepszoną wersją podstawego modelu HOOG'S Favorit. Szybsze i mocniejsze urządzenie do cięcia materiału za pomocą przycisku, z średnicą uchwytu krajarki 50 mm. Głowica maszynki wykonana jest z lekkiego i trwałego metalu. Łatwa wymiana ostrza, zewnętrzne smarowanie i wymiana szczotek powoduje dużą prostotę w obsłudze urządzenia. Favorit-v gwarantuje dokładność i precyzję w cięciu dzięki zamontowanej stopce (w razie potrzeby jest możliwość usunięcia). Dzięki zintegrowanej ostrzałce ostrze pozostaje cały czas ostre i gotowe do użycia. Osłona dłoni i tarczy tnącej daje wysoką jakość bezpieczeństwa użytkownika. Mała waga noża, 800g, daje możliwość cięcia do 10 mm. Długą żywotność i nienaganną kulturę pracy gwarantuje wysokiej jakości niemieckiej produkcji silnik.
Dane techniczne:
|
|
|
|
Napięcie |
1 ~ 230 V |
Moc |
90 W |
Średnica ostrza |
50 mm |
Prędkość ostrza |
3100 rpm |
Prędkość cięcia |
487 m/min |
Wysokość cięcia |
max. 10 mm |
Waga |
800 g |
Wymiary |
230 × 65 × 75 mm |
Brak recenzji użytkowników.