

Lekka krajarka tarczowa najwyższej jakości do różnorodnych zastosowań.
Krajarka sprawdzi się zarówno przy lekkich materiałach, jak i średnio-ciężkich dzięki zastosowaniu mocnego silnika.
Wysokość krojenia |
25 mm |
Średnica noża |
100 mm |
Prędkość obrotowa noża |
750 rpm |
Przyłącze elektryczne |
220 - 250 V, 50-60 Hz |
Pobór mocy |
200/238 W |
Waga |
3 kg |
Brak recenzji użytkowników.