

Wyjątkowo wygodna i lekka maszyna do cięcia wszelkiego rodzaju tekstyliów do nakładów o wysokości do ok. 25 mm, w zależności od rodzaju materiału. Szczególnie nadaje się do wełny i miękkich materiałów. Smarownica redukuje tarcie między ostrzem a przeciwostrzem, umożliwiając cięcie laminowanych towarów. Uniwersalne zastosowanie do cięcia jedno- i wielowarstwowego, lekkie i średniowarstwowe (tradycyjne materiały odzieżowe, takie jak dzianiny, dzianiny, tkaniny dekoracyjne itp.) dostępne również z wydłużonym uchwytem (również z automatycznym przełącznikiem ON/OFF) oraz specjalną podstawą do aluminiowej prowadnicy do wykończenia tkanin bez końca.
Korzyści: w przypadku elektrycznych noży ręcznych serii BOM 30 efekt cięcia uzyskuje się za pomocą sześcioramiennego ostrza w połączeniu z przyległym przeciwostrzem. Ta zasada cięcia zapewnia dobrą wydajność cięcia przy stosunkowo niskich prędkościach skrawania. Poszczególne warstwy najdrobniejszych materiałów i warstwy materiału do wysokości cięcia 25 mm mogą być równie dobrze cięte. Wysoka siła trakcyjna dzięki wytrzymałemu silnikowi z dużym marginesem mocy. Optymalny napęd noża na pasach synchronicznych i przekładniach cylindrycznych o doskonałej wydajności pracy. Praktycznie bezobsługowe dzięki specjalnej uszczelce.
Najwyższe osiągi i trwałość dzięki bardzo niskiemu wytwarzaniu ciepła w silniku i przekładniach. Wytrzymała niezawodność dzięki ostrzu kontrującemu. Każda maszyna posiada regulowaną osłonę chroniącą palce w oparciu o przepisy pracodawcy dotyczące ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Nie są podatne na zanieczyszczenia, nici i puch dzięki specjalnej konstrukcji obudowy podpory i mechanizmu przekładniowego.
|
|
|
|
Wysokość krojenia |
27 mm |
Średnica noża |
80 mm |
Prędkość obrotowa noża |
1150 rpm |
Przyłącze elektryczne |
220 - 250 V, 50-60 Hz |
Pobór mocy |
140 W |
Waga |
2,5 kg |
Brak recenzji użytkowników.