Nóż krojczy tarczowy 220V/150W
Nóż krojczy tarczowy 220V/150W

Great Ocean RSD-65 Nóż krojczy tarczowy 230V/150W


450,00 zł
Brutto

Ilość
Ostatnie sztuki w magazynie

Mały, wszechstronny nóż ręczny o wyjątkowo mocnym silniku.
Krajarka zapewnia czyste i dokładne krojenie różnych materiałów, zarówno cienkich jak i grubych,
również wielu warstw (do 2,2 cm nakładu). Sprawdza się przy cięciu tkanin lżejszych (jedwab, bawełna, płótno, tkaniny syntetyczne), cięższych tkaninach, jak zasłony czy dywany, a także delikatnej skórze, winylu czy tkaninach obiciowych.
Urządzenie  posiada automatyczną ostrzałkę. Bardzo łatwa i wygodna obsługa.

W zestawie z nożem znajdują się dodatkowo:

  •  zapasowa tarcza tnąca (1 szt.)

  •  zapasowy kamień ostrzący (1 szt.)

  •  zapasowe szczotki węglowe (2 szt.)

  •  smar

Parametry techniczne:

 

 

 

 

max prędkość cięcia

2400 obr/min

ostrze sześciokątne o średnicy

65 mm

max grubość cięcia

25mm

moc

150W

waga

1,2kg

zasilanie

230V


Great Ocean RSD-65

Brak recenzji użytkowników.

Klienci, którzy oglądali ten produkt oglądali również:

Inne produkty w tej samej kategorii: