

Profesjonalny, uniwersalny stół prasowalniczy składany z odsysaniem i podgrzewaniem elektrycznym, temperaturę stołu można regulować za pomocą termostatu. Stół posiada również wbudowany odsysacz oraz wysokojakościową wytwornicę o pojemności 1,5 litra.
Stół posiada:
wytwornica - kocioł inox 1,5 litraelektrozawór do regulacji pary
zawór bezpieczeństwa
kontrolka poziomu wody
podkładka silikonowa pod żelazko
drążek podtrzymującego przewody
żelazko Comel 800W + przewody + stopa teflonowa
prasulec
Dane techniczne:
|
|
|
|
Podłączenie Elektryczne |
220 ÷ 240 V |
Pojemność Kotła |
1,5L |
Moc Grzałki Wytwornic |
850 W |
Ciśnienie Robocze |
2,5 bar |
Moc Grzałki Żelazka |
800 W |
Moc Grzałki Stołu |
600 W |
Rozmiar Stołu |
113 x 38 x 26 Cm |
Silnik Odsysacza |
120 W |
Waga Netto |
40 Kg |
Brak recenzji użytkowników.