Stół prasowalniczy prostokątny COMEL FUTURA RC5 z wybudowaną wytwornicą pary.
Stół posiada:
wbudowaną wytwornicą pary o pojemności kotła do 5 litrów,
podgrzewanie elektryczne stołu,
regulację temperatury stołu za pomocą termostatu 0-90º,
wbudowany odsysacz o mocy 120W.
manometr,
wodowskaz.
Zestaw składa się z:
deski prasowalniczej z wbudowaną wytwornicą pary,
kotła inox o pojemności do 5 litrów z zaworem bezpieczeństwa,
podkładki silikonowej pod żelazko,
elektrozaworu do regulacji pary,
drążka podtrzymującego przewody,
kompletnego pokrycia (filc + siatka + pokrowiec).
Dane techniczne:
|
|
|
|
|
|
|
Moc grzałki wytwornicy |
1.7kW |
|
Moc grzałki stołu |
0,6kW |
|
Ciśnienie robocze |
ok. 2,5 bara |
|
Podłączenie elektryczne |
230V |
|
Rozmiary blatu |
115x62cm |
|
Waga zestawu |
50kg |
Brak recenzji użytkowników.