

Stół prasowalniczy COMEL COMELUX MAXI C uniwersalny składany z wytwornicą pary.
Stół posiada:
wbudowaną wytwornicę pary o pojemności kotła do 1,5 litra,
podgrzewanie elektryczne stołu,
regulację temperatury stołu za pomocą termostatu 0-90º
wbudowany odsysacz o mocy 120W.
Zestaw składa się z:
deski prasowalniczej z wbudowaną wytwornicą pary,
kotła inox o pojemności do 1,5 litra z zaworem bezpieczeństwa,
podkładki silikonowej pod żelazko,
elektrozaworu do regulacji pary,
drążka podtrzymującego przewody,
kompletnego pokrycia (filc + siatka + pokrowiec).
Dane techniczne:
|
|
|
|
Moc grzałki wytwornicy |
0.85kW |
Moc grzałki stołu |
0.6kW |
Ciśnienie robocze |
2.5 bara |
Podłączenie elektryczne |
230V |
Rozmiary blatu |
113x38x26cm |
Waga zestawu |
25kg |
Brak recenzji użytkowników.