Stół prasowalniczy z wytwornią 3L z żelazkiem i stopą teflonową

COMELUX MAXI C3 Stół prasowalniczy z wytwornią 3L


Jeśli są Państwo zainteresowani tym produktem prosimy o kontakt.

Ilość

Stół prasowalniczy COMEL COMELUX MAXI C3 uniwersalny składany z wytwornicą pary.

Stół posiada:

  •  wbudowaną wytwornicą pary o pojemności kotła do 3 litrów,

  •  podgrzewanie elektryczne stołu,

  •  regulację temperatury stołu za pomocą termostatu 0-90º,

  •  wbudowany odsysacz o mocy 120W,

  •  manometr.


Zestaw składa się z:

  •  deski prasowalniczej z wbudowaną wytwornicą pary,

  •  kotła inox o pojemności do 3 litrów z zaworem bezpieczeństwa,

  •  podkładki silikonowej pod żelazko,

  •  elektrozaworu do regulacji pary,

  •  drążka podtrzymującego przewody,

  •  kompletnego pokrycia (filc + siatka + pokrowiec).


Dane techniczne:

 

 

 

 

Moc grzałki wytwornicy

0.85kW

Moc grzałki stołu

0.6kW

Ciśnienie robocze

ok. 2.5 bara

Podłączenie elektryczne

230V

Rozmiary blatu

113x38x26cm

Waga zestawu

35kg


COMELUX MAXI C3

Brak recenzji użytkowników.

Inne produkty w tej samej kategorii: