- Akcesoria
- Części
- Klejenie
- Krojenie
- Prasowanie
- Różne
- Szycie
- Bębenki
- Chwytacze
- Części BROTHER
- Części do maszyn domowych
- Części DURKOPP-ADLER
- Części HIGHLEAD
- Części JACK
- Części JUKI
- Części KANSAI SPECIAL
- Części KINGTEX
- Części LEWIS
- Części MAIER
- Części MINERVA
- Części MINERVA DZIURKARKA
- Części MITSUBISHI
- Części PEGASUS
- Części PFAFF
- Części REECE
- Części RIMOLDI
- Części Ścieniarka
- Części SINGER
- Części SIRUBA
- Części TEXTIMA
- Części TOYOTA
- Części UNION SPECIAL
- Części YAMATO
- Pozostałe części
- Rolki pullera
- Szpulki
- Dodatki
- Maszyny
- Polecane
- Promocje
- Urządzenia
- Do pobrania
- Kontakt
COMELUX MAXI C3 Stół prasowalniczy z wytwornią 3L z żelazkiem i stopą teflonową
Stół prasowalniczy COMEL COMELUX MAXI C3 uniwersalny składany z wytwornicą pary.
Stół posiada:
-
wbudowaną wytwornicą pary o pojemności kotła do 3 litrów,
-
podgrzewanie elektryczne stołu,
-
regulację temperatury stołu za pomocą termostatu 0-90º,
-
wbudowany odsysacz o mocy 120W,
-
manometr.
Zestaw składa się z:
-
deski prasowalniczej z wbudowaną wytwornicą pary,
-
kotła inox o pojemności do 3 litrów z zaworem bezpieczeństwa,
-
podkładki silikonowej pod żelazko,
-
elektrozaworu do regulacji pary,
-
drążka podtrzymującego przewody,
-
kompletnego pokrycia (filc + siatka + pokrowiec).
Dane techniczne:
|
|
|
|
Moc grzałki wytwornicy |
0.85kW |
Moc grzałki stołu |
0.6kW |
Ciśnienie robocze |
ok. 2.5 bara |
Podłączenie elektryczne |
230V |
Rozmiary blatu |
113x38x26cm |
Waga zestawu |
35kg |
Brak recenzji użytkowników.