Stół krojczy z blatem dł. 8,3 m

SK-3 8,3 Stół krojczy z blatem dł. 8,3 m


Jeśli są Państwo zainteresowani tym produktem prosimy o kontakt.

Ilość

Stół krojczy SK-3 jest podstawowym wyposażeniem krojowni materiałów w zakładach krawieckich, tapicerskich i szwalniach. Nowoczesna i zmodernizowana konstrukcja została zaprezentowana po raz pierwszy na  Targach ″INTERMASZ 2008″ w marcu.

Całość konstrukcji jest wykonana ze stalowych profili zamkniętych co zapewnia odpowiednią trwałość i sztywność. Blat roboczy wykonany z płyty wiórowej laminowanej o gr. 25 mm z brzegami wykończonymi kątownikami aluminiowanymi, które zabezpieczają brzegi stołu, co daje gwarancję wieloletniej trwałości. Stół krojczy SK-3 jest wykonany w technologii modułowej, co w każdej chwili umożliwia jego prostą i szybką rozbudowę. Możliwa jest również regulacja wysokości stołu, oraz jego wypoziomowanie przy pomocy śrub nastawczych.  

Stół krojczy SK-3 wyróżnia się bardzo wysoką precyzją wykonania, niespotykaną stabilnością i dbałością o estetykę.

Zalety stołu krojczego:

  •  Zwiększona sztywność stołu krojczego dzięki zastosowaniu konstrukcji ramowej, która w całości została wykonana z profili stalowych zamkniętych 40 x 40 mm (rama) i 40 x 80 mm (nogi)

  •  Blat wykonany z płyty wiórowej laminowanej białej gładkiej o grubości  25 mm

  •  Blat z każdej strony wykończony kątownikami aluminiowanymi 25 x 25 mm

  •  Pod całym blatem idzie rama stalowa z profilu 40 x 40 mm

  •  Wszystkie łączenia blatów roboczych są podparte tą samą ramą 40 x 40 mm

  •  Co druga noga posiada wsporniki ukośne, które dodatkowo usztywniają całą konstrukcję

  •  Regulacja wysokości i wypoziomowanie gwarantuje idealnie równą powierzchnię stołu

  •  Możliwość dalszej dobudowy stołu

  •  Możliwość zastosowania kółek, dzięki którym można łatwo i szybko przemieszczać stół na hali produkcyjnej

  •  Stoły krojcze są produkowane w naszym zakładzie w Polsce i z polskich surowców

Cena dotyczy stołu krojczego o długości 8,3 m.

Na życzenie klienta wykonujemy stoły krojcze o dowolnych wymiarach!


SK-3 8,3

Brak recenzji użytkowników.

Inne produkty w tej samej kategorii: