- Akcesoria
- Części
- Klejenie
- Krojenie
- Prasowanie
- Różne
- Szycie
- Bębenki
- Chwytacze
- Części BROTHER
- Części do maszyn domowych
- Części DURKOPP-ADLER
- Części HIGHLEAD
- Części JACK
- Części JUKI
- Części KANSAI SPECIAL
- Części KINGTEX
- Części LEWIS
- Części MAIER
- Części MINERVA
- Części MINERVA DZIURKARKA
- Części MITSUBISHI
- Części PEGASUS
- Części PFAFF
- Części REECE
- Części RIMOLDI
- Części Ścieniarka
- Części SINGER
- Części SIRUBA
- Części TEXTIMA
- Części TOYOTA
- Części UNION SPECIAL
- Części YAMATO
- Pozostałe części
- Rolki pullera
- Szpulki
- Dodatki
- Maszyny
- Polecane
- Promocje
- Urządzenia
- Do pobrania
- Kontakt
SK-3/K 8,3 Konstrukcja stołu krojczego dł. 8,3 m
Całość konstrukcji jest wykonana ze stalowych profili zamkniętych co zapewnia odpowiednią
trwałość i sztywność. Stelaż stołu krojczego SK-3 jest wykonany w technologii modułowej, co w każdej chwili
umożliwia jego prostą i szybką rozbudowę. Możliwa jest również regulacja wysokości stołu, oraz jego
wypoziomowanie przy pomocy śrub nastawczych.
Konstrukcja stołu krojczego SK-3 wyróżnia się bardzo wysoką precyzją wykonania, niespotykaną stabilnością
i dbałością o estetykę.
Zalety konstrukcji stołu krojczego:
-
Zwiększona sztywność stalowego stelaża do stołu krojczego dzięki zastosowaniu konstrukcji ramowej, która w całości została wykonana z profili stalowych zamkniętych 40 x 40 mm (rama) i 40 x 80 mm (nogi);
-
Wszystkie łączenia blatów roboczych standardowo są podparte ramą 40 x 40 mm;
-
Co druga noga posiada wsporniki ukośne, które dodatkowo usztywniają całą konstrukcję;
-
Regulacja wysokości i wypoziomowanie gwarantuje idealnie równą powierzchnię stołu;
-
Możliwość dalszej dobudowy stołu;
-
Możliwość zastosowania kółek, dzięki którym można łatwo i szybko przemieszczać stół na hali produkcyjnej;
-
Stelaże stołów krojczych są produkowane w naszym zakładzie w Polsce i z polskich surowców.
Brak recenzji użytkowników.