Cechy charakterystyczne:
- Z centralną bezstopniową regulacją wysokości blatu
- Dostępna wersja elektryczna (HDP-1E) lub ręczna (HDP-1M)
- Dostępna wersja na regulowanych stopkach lub na kółkach
- Uniwersalny stół wielofunkcyjny ze stabilną stalową podstawą wyposażony w mechanizm ręcznej centralnej regulacji wysokości blatu roboczego. Podstawa stalowa malowana proszkowo, blat wykonany z białej laminowanej płyty MDF, gr. 25mm, oklejony PCV.
- Stół standardowo jest wyposażony w stopki regulacyjne do wypoziomowania w miejscu użytkowania (opcjonalnie można stół wyposażyć w kółka jezdne z hamulcem). - Przeznaczenie: jako stół montażowy, do transportu (w wersji na kółkach) między stanowiskami pracy, jako biurko warsztatowe lub podstawa do maszyn i urządzeń.
Dane techniczne:
Maksymalne obciążenie blatu: 100kg.
Wymiar kartonu z ramą: 880x760x165 mm, waga: 37 kg
Waga blatu: 16 kg
Wymiar blatu: 1100x750x25 mm
Istnieje możliwość wykonania blatów o innych wymiarach.
Brak recenzji użytkowników.