Nóż krojczy tarczowy z płynną regulacją prędkości obrotu tarczy tnącej
Nóż krojczy tarczowy z płynną regulacją prędkości obrotu tarczy tnącej

NTH-125R Nóż krojczy tarczowy z płynną regulacją prędkości obrotu tarczy tnącej


3 474,75 zł
Brutto

Producent: REXEL


Ilość

KRAJARKA KRAWIECKA REXEL NTH-125
Cechy charakterystyczne:

- Krajarka tarczowa NTH-125 została zaprojektowana do cięcia dowolnych tkanin tekstylnych (od lekkich do ciężkich w zależności od wersji krajarki).
- Urządzeniem można kroić jak niskie nakłady tkaniny (nawet 2 warstwy) tak i wycinać wysokie lagi materiału.
- Noże tarczowe posiadają ostrzałki przeznaczone do samodzielnego naostrzenia ostrza.
- Krajarki tarczowe REXEL posiadają regulację wysokości ostrza względem stopy co wydłuża okres użytkowania ostrza.
- Nasze krajarki tarczowe zostały wyposażone w silnik komutatorowy jednofazowy uniwersalny KASO 74/35 polskiej produkcji.  

Wersje krajarek REXEL NTH-125:

NTH-125W wersja wysokoobrotowa 1000 obr. do materiałów lekkich.  
NTH-125N wersja niskoobrotowa 500 obr. do krojenia materiałów twardych (dywany, drelichy, wykładziny).
NTH-125R wersja z płynną regulacją obrotów w zakresie od 500 do 1000 obr.

Dane techniczne:

Model:    NTH-125
Średnica ostrza:    125 mm
Maksymalna wysokość cięcia:    98 mm
Zasilanie:    1~230 V / 50 Hz
Moc silnika:    380 W
Masa krajarki:    3,5 kg

Wyprodukowano w Polsce.


NTH-125R

Brak recenzji użytkowników.

Inne produkty w tej samej kategorii: