NTH-125W Nóż krojczy tarczowy wysokoobrotowy
Producent: REXEL
KRAJARKA KRAWIECKA REXEL NTH-125
Cechy charakterystyczne:
- Krajarka tarczowa NTH-125 została zaprojektowana do cięcia dowolnych tkanin tekstylnych (od lekkich do ciężkich w zależności od wersji krajarki).
- Urządzeniem można kroić jak niskie nakłady tkaniny (nawet 2 warstwy) tak i wycinać wysokie lagi materiału.
- Noże tarczowe posiadają ostrzałki przeznaczone do samodzielnego naostrzenia ostrza.
- Krajarki tarczowe REXEL posiadają regulację wysokości ostrza względem stopy co wydłuża okres użytkowania ostrza.
- Nasze krajarki tarczowe zostały wyposażone w silnik komutatorowy jednofazowy uniwersalny KASO 74/35 polskiej produkcji.
Wersje krajarek REXEL NTH-125:
NTH-125W wersja wysokoobrotowa 1000 obr. do materiałów lekkich.
NTH-125N wersja niskoobrotowa 500 obr. do krojenia materiałów twardych (dywany, drelichy, wykładziny).
NTH-125R wersja z płynną regulacją obrotów w zakresie od 500 do 1000 obr.
Dane techniczne:
Model: NTH-125
Średnica ostrza: 125 mm
Maksymalna wysokość cięcia: 98 mm
Zasilanie: 1~230 V / 50 Hz
Moc silnika: 380 W
Masa krajarki: 3,5 kg
Wyprodukowano w Polsce.
Brak recenzji użytkowników.