Taśmowa krajarka krawiecka Rexel R500 jest wygodnym w pracy wysokowydajnym urządzeniem do precyzyjnego wykrawania elementów odzieży z różnych rodzajów materiałów tekstylnych (tkanin, dzianin, tkanin powlekanych, ocieplin itp.) ułożonych w wielowarstwowe pokłady o łącznej grubości do 300 mm.
Krajarka taśmowa może stanowić niezależne stanowisko pracy lub może zostać połączona z niezwykle stabilnym stołem krojczym SK-3, które od wielu lat są produkowane przez firmę Rexel. Krajarka posiada łatwą w obsłudze i skuteczną ostrzałkę, która zapewnia dobrą jakość ostrzenia przy minimalnym zużyciu taśmy.
Zastosowano zespół mikrowyłączników uniemożliwiających uruchomienie krajarki w przypadku otwartej którejkolwiek osłony lub nie napiętej taśmy. Jeden z mikrowyłączników przerywa pracę krajarki w przypadku zerwania taśmy. Krajarka R500 została wyposażona w lampkę oświetlającą sterowaną osobnym wyłącznikiem.
W trosce o bezpieczeństwo krojczego krajarka taśmowa wyposażona została w mechaniczny chwytak taśmy sprężony z napinaczem górnego koła. W przypadku zerwania lub spadnięcia taśmy mechanizm chwytaka blokuje ją przed niekontrolowanym wysunięciem, zabezpieczając użytkownika przed odniesieniem obrażeń.
Zastosowany w krajarce R500 system poduszki powietrznej w znaczący sposób ułatwia krojenie materiałów, dzięki możliwości lekkiego operowania pokładem przeznaczonym do cięcia.
|
Model |
R500 |
|
Wymiary blatu |
1200 x 1000 mm (47.25" x 39.35") |
|
Wymiary gabarytowe |
1320 x 1200 x 1800 mm (51.95" x 47.25" x 70.85") |
|
Wysokość cięcia |
250 mm (9.85") |
|
Długość taśmy |
2845 mm (111.8") |
|
Długość ramienia |
500 mm (19.7") |
|
Prędkość noża |
0-14 m/s (45.9 ft/s) |
|
Ilość kół naprowadzających |
3 |
|
Zasilanie |
400 V / 50 Hz (opcja 230 V / 50 Hz) |
|
Moc silnika |
1.1 kW |
|
Falownik do zmiany prędkości |
Nie |
|
Blat z nadmuchem lub bez |
Tak |
|
Ostrzałka do noża |
Tak |
|
Światło pomocnicze |
Tak |
|
Chwytak awaryjny |
Tak |
|
System odkurzania (opcjonalny) |
Nie |
|
Dotykowy ekran kontrolny |
Nie |
|
Panel kontrolny z przyciskami |
Tak |
|
Rolki do łatwego przemieszczania |
Tak |
|
Przymiar PR-3 (opcjonalny) |
Nie |
Brak recenzji użytkowników.