

Taśmowa krajarka krawiecka Rexel R750 jest wygodnym w pracy wysokowydajnym urządzeniem do precyzyjnego wykrawania elementów odzieży z różnych rodzajów materiałów tekstylnych (tkanin, dzianin, tkanin powlekanych, ocieplin itp.) ułożonych w wielowarstwowe pokłady o łącznej grubości do 200 mm, a w przypadku ocieplin do 300 mm. Maksymalną i minimalną grubość krojonego pokładu limituje rodzaj materiału.
Krajarka taśmowa może stanowić niezależne stanowisko pracy lub może zostać połączona z niezwykle stabilnym stołem krojczym SK-3, które od wielu lat są produkowane przez firmę Rexel.
Krajarka posiada łatwą w obsłudze i skuteczną ostrzałkę, która zapewnia dobrą jakość ostrzenia przy minimalnym zużyciu taśmy. Dzięki płynnej regulacji prędkości przesuwu taśmy możemy ustawić odpowiednią prędkość dla wszystkich typów materiałów. Zastosowano zespół mikrowyłączników uniemożliwiających uruchomienie krajarki w przypadku otwartej którejkolwiek osłony lub nie napiętej taśmy. Jeden z mikrowyłączników przerywa pracę krajarki w przypadku zerwania taśmy. Krajarka R750 została wyposażona w lampkę oświetlającą sterowaną osobnym wyłącznikiem.
W trosce o bezpieczeństwo krojczego krajarka taśmowa wyposażona została w mechaniczny chwytak taśmy sprężony z napinaczem górnego koła. W przypadku zerwania lub spadnięcia taśmy mechanizm chwytaka blokuje ją przed niekontrolowanym wysunięciem, zabezpieczając użytkownika przed odniesieniem obrażeń.
Wyposażenie:
Blat roboczy
Falownik dla płynnej regulacji prędkości taśmy
Blokada taśmy w przypadku zerwania
Lampka oświetleniowa
Ostrzałka
Wyposażenie dodatkowe:
Blat roboczy z nadmuchem
System odpylający
|
|
|
|
Wysokość cięcia |
200 mm (maks. 300 mm) |
Przestrzeń operacyjna pod ramieniem |
750 mm |
Długość taśmy |
3800 mm x 12 mm x 0,45 mm |
Blat roboczy |
1500 x 1500 mm |
Zasilanie |
400 V / 50 Hz |
Moc silnika |
1,5 kW |
Brak recenzji użytkowników.