Nóż taśmowy R500 oraz R500/F (z falownikiem dla ustawiania prędkości taśmy dla różnych materiałów) to urządzenie przeznaczone do cięcia małych elementów.
Cechy charakterystyczne:
Uniwersalna i wszechstronna maszyna do cięcia materiału, skóry, kartonu, gąbki tapicerskiej i gumy.
Obsługuje wszystkie typy noży - prosty, wypukły (convex), wklęsły (concave) lub ząbkowany.
Możliwość wyposażenia stołu w nadmuch.
Maszyna wyposażona w ostrzałkę do noża i tackę do zbierania pyłu powstałego w procesie cięcia (obydwa elementy przykryte przezroczystym wizjerem).
Stabilna i wytrzymała konstrukcja wykonana ze stali malowanej proszkowo.
Możliwość dostosowania wysokości cięcia.
Wszystkie maszyny są wyposażone w chwytak w przypadku zerwania się taśmy.
|
|
|
|
|
|
|
Model |
R500/F |
|
Wymiary blatu |
1200 x 1000 mm (47.25" x 39.35") |
|
Wymiary gabarytowe |
1320 x 1200 x 1800 mm (51.95" x 47.25" x 70.85") |
|
Wysokość cięcia |
190 mm (7.48") |
|
Długość taśmy |
2845 mm (111.8") |
|
Długość ramienia |
500 mm (19.7") |
|
Prędkość noża |
0-14 m/s (45.9 ft/s) |
|
Ilość kół naprowadzających |
3 |
|
Zasilanie |
400 V / 50 Hz (opcja 230 V / 50 Hz) |
|
Moc silnika |
1.1 kW |
|
Falownik do zmiany prędkości |
Tak |
|
Blat z nadmuchem lub bez |
Tak |
|
Ostrzałka do noża |
Tak |
|
Światło pomocnicze |
Tak |
|
Chwytak awaryjny |
Tak |
|
System odkurzania (opcjonalny) |
Nie |
|
Dotykowy ekran kontrolny |
Nie |
|
Panel kontrolny z przyciskami |
Tak |
|
Rolki do łatwego przemieszczania |
Tak |
|
Przymiar PR-3 (opcjonalny) |
Nie |
Brak recenzji użytkowników.