Żelazko elektryczno-parowe Comel 721 PAB małe.
Zestaw składa się z
przewodu parowego 2,2m
kabla elektrycznego 2,2m
wtyczki
Dane techniczne:
Waga żelazka 1,85kg.
Podłączenie elektryczne 230V
Moc grzałki żelazka 850W
Brak recenzji użytkowników.