Dane techniczne:
Waga żelazka 1,85kg.
Podłączenie elektryczne 230V
Moc grzałki żelazka 850W
Żelazko elektryczno-parowe Jolly CE z osłoną przeciw-oparzeniową.
Dane techniczne:
zasilanie 230V/50 Hz
moc 800W
waga 1.7kg
przewód elektryczny 220cm
Brak recenzji użytkowników.