Cechy charakterystyczne:
Lagowarka półautomatyczna może być używana do każdego rodzaju tkanin i dzianin.
Przesuw wózka wzdłuż stołu odbywa się ręcznie.
Maszyna jest wyposażona w moduł elektronicznej kontroli naciągu tkanin, który pozwala na lagowanie tkanian ciągliwych.
Możliwość lagowania prostego i zig-zag.
Stoły mogą być wyposażone w zwykły blat, nadmych lub przenośnik taśmowy i mają konstrukcję modułową, która pozwala na rozbudowę i przedłużenie stołu w dowolnym momencie (nie dotyczy przenośników taśmowych). Każdy moduł stołu ma 1.5m długości.
W moduł tnący wbudowana jest ostrzałka do noża.
Zmienna wysokość lagowania.
Dotykowy panel kontrolny.
Funkcja obniżania kosza odwijającego (ułatwienie w ładowaniu i rozładowywaniu).
Odwijanie i nawijanie z brzegowaniem.
(OPCJONALNIE) Chwytak końca tkanin.
Dane techniczne:
|
|
|
|
|
|
|
Model |
UL-4 |
|
Maksymalna waga rolki |
60 kg |
|
Maksymalna wysokość lagowania |
22 cm (zig-zag: 18 cm) |
|
Poruszanie maszyny po stole |
RĘCZNE |
|
Ekran dotykowy |
TAK |
|
Licznik warstw |
TAK |
|
Napięcie |
380 V (3 fazy) |
|
Stoły |
zwykłe/nadmuch/przenośnik taśmowy |
|
Dostępne szerokości |
180/220 cm |
|
Minimalna długość stołu |
4.5 m (2.5 m użytkowe) |
Brak recenzji użytkowników.