Dane techniczne:
Stół krojczy SK-3 z urządzeniem lagującym UL-3 służy do warstwowego lagowania tkaniny i następnie jego rozkroju na elementy przy pomocy noży krojczych tarczowych lub pionowych.
W komplecie: stół krojczy SK-3, wózek UL-3, listwa dociskowa LD-1, odkrawacz OT-1/A oraz licznik cięć.
Wózek lagujący wyposażony w rynnę do lagowania materiału z paczki (opcja).
Wózek lagujący obrotowy (opcja).
Kabel zasilający dolny (opcja).
Stół z nadmuchem (opcja UL-3/AIR).
Standardowe szerokości: 1.83 m lub 2.07 m.
Długośc: 16 m. Uwaga: wózek UL-3 zajmuje 80 cm stołu SK-3.
Standardowa waga belki: do 60 kg
Standardowa średnica belki: do 50 cm
Opcje dodatkowo płatne:
Wózek lagujący wyposażony w rynnę do lagowania materiału z paczki oraz rurę rozprowadzającą materiał UL-3/KZ.
Rura rozprowadzająca materiał UL-3/Z.
Wózek lagujący obrotowy UL-3/O (nie występuje jeżeli wózek jest wyposażony w rynnę).
Wózek lagujący obrotowy + rura rozprowadzająca materiał UL-3/OZ (nie występuje jeżeli wózek jest wyposażony w rynnę).
Kabel zasilający dolny.
Półki dolne: płyta o gr 18 mm, obrzeże zabezpieczone PCV.
Dodatkowa rura ze stożkami do cienkich tytli ? cala.
Nadmuch na stole: każdy moduł o długości 2,5 m.
Kółka z hamulcem.
Brak recenzji użytkowników.