Uniwersalna wzmocniona podstawa na kółkach przemysłowych maszyn do szycia stebnówka, overlock.
Cechy charakterystyczne:
- Stabilna konstrukcja.
- Wzmocniona stalowa podstawa przemysłowych maszyn do szycia.
- 2 poprzeczki górne usztywniające konstrukcję.
- Zastrzał usztywniający stopy.
- Regulacja ustawienia pedałów.
- Stelaż wyprodukowany ze stali o gr 2 / 2.5 mm.
- Stelaż malowany proszkowo.
- Wysyłana gotowa do złożenia w pudełku.
- Duży pedał z pokrywą plastikową w zestawie (bez szuflady, prowadnicy, cięgna i małego pedała).
- Podstawa mobilna na kółkach Ø50 z hamulcem.
Szerokość standardowa: 796 mm
Dostępne szerokości (opcjonalnie): 500 mm / 1040 mm
Producent: Rexel
Brak recenzji użytkowników.