HDP-1ES Podstawa przemysłowych maszyn do szycia (elektryczny, standard)
Zastosowanie jako podstawa (stelaż) do ciężkich maszyn szwalniczych w przemyśle odzieżowym i
meblarskim. Szczególnie przydatny w zakładach, gdzie maszyny szwalnicze współpracują z ciągami
technologicznymi (przenośniki taśmowe, stoły odkładcze) i wymagane jest częste dostosowywanie
wysokości maszyny szwalniczej do poziomu urządzeń współpracujących.
Wersje wykonania ze względu na rodzaj napędu:
M – napęd mechanizmu podnoszenia centralnego za pomocą koła ręcznego
E – napęd mechanizmu podnoszenia centralnego za pomocą silnika elektrycznego
Wersje wykonania ze względu na sposób posadowienia stelaża na podłożu:
S – stelaż stały na stopkach regulowanych Ø50/M10x40-50
K- stelaż mobilny na kółkach Ø75-80 z hamulcem
UWAGA: Budowa stelaża umożliwia szybką zmianę wersji wykonania poprzez wymianę elementów
zewnętrznych wyposażenia bez konieczności ingerencji w elementy konstrukcyjne.
Oznaczenia handlowe stelaży:
HDP-1M.S – stelaż z podnoszeniem ręcznym na stopkach Ø50
HDP-1M.K – stelaż z podnoszeniem ręcznym, mobilny na kółkach Ø75-80 z hamulcem
HDP-1E.S – stelaż z podnoszeniem elektrycznym na stopkach Ø50
HDP-1E.K – stelaż z podnoszeniem elektrycznym, mobilny na kółkach Ø75-80 z hamulcem
Dane techniczne:
-
Wzmocniona stabilna stalowa podstawa przemysłowych maszyn do szycia, malowana proszkowo (RAL 7035)
-
Podstawa wyposażona w regulowane stopki umożliwiające wypoziomowanie lub kółka jezdne z hamulcem
-
Zakres regulacji podstawy:
-
Podstawa stała na stopkach (688mm – 1038mm)
-
Podstawa mobilna na kółkach Ø75 (761mm - 1111mm)
-
Zaprojektowana do ciężkich maszyn przemysłowych (takich jak Dürkopp Adler 867/868, JUKI LU-2810, etc.)
-
Wysyłana gotowa do złożenia w kartonie
-
Duży pedał z nakładką plastikową w zestawie (bez szuflady, prowadnicy, cięgna i małego pedału)
-
W opcji możliwość dokupienia zestawu pedału do pracy stojącej
-
Waga podstawy 35-43kg (w zależności od wersji)
-
Silnik elektryczny o mocy 210W (zasilanie 230V) – dotyczy wersji z podnoszeniem elektrycznym
-
Maksymalna nośność podstawy: 110kg
Brak recenzji użytkowników.