Jest urządzeniem służącym do wspomagania operatora w procesie składania ram drewnianych, przede wszystkim stelaży do materacy. Urządzenie dzięki szerokiemu zakresowi regulacji jest uniwersalne dla wielu rodzajów stelaży. Umożliwia regulację na długości szerokości oraz wysokości obrabianych elementów. Urządzenie jest wyposażone z dwuręczny układ bezpieczeństwa gwarantujący operatorom bezpieczną pracę, a dzięki sprzężeniu ze sterowaniem nożnym jest również łatwe w obsłudze. Urządzenie jest zasilane sprężonym powietrzem.
Dane charakterystyczne:
- Jedno urządzenie dla wielu rozmiarów i typów ram
- Długość ram od 1900mm do 2200mm
- Szerokość od 800mm do 1600mm
- Wysokość ram - 80mm oraz 120mm
- Szybkie przezbrajanie bez użycia dodatkowych narzędzi
- Szybko-wymienne wzorniki rozstawu poprzeczek
- Dodatkowy wzornik ustawienia listwy centralnej
- Przyłącze pneumatyczne do pistoletów
- Półki na dodatkowe detale oraz narzędzia pokryte gumą
- Sterowanie z dwuręcznym systemem bezpieczeństwa połączone ze sterowaniem nożnym
- Tryb pracy 1 oraz 2 osobowy
- Urządzenie zasilane jedynie sprężonym powietrzem
- Szerokość: 3095 mm
- Głębokość: 1757 mm
- Wysokość: 1152 mm
- Wysokość robocza: 830 mm
Brak recenzji użytkowników.