- Konstrukcja stalowa malowana proszkowo.
- Obrót w 2 osiach.
- Szerokość robocza – 1700mm (możliwość transportowania większych elementów).
- Długość robocza – 2000mm.
- Rolki napędzane D=50mm stal-ocynk.
- Podziałka rolek – 145mm.
- Przenośniki paskowe B=30mm.
- Szafa sterująca.
- Napęd – motoreduktor z przekładnią ślimakową.
- Przekazanie napędu – pasek zębaty.
Brak recenzji użytkowników.