Podklejarka taśmowa MAX F600 to maszyna o ruchu ciągłym, z tzw. otwartym bokiem, który pozwala na podklejanie materiałów szerszych niż 60cm. Maszyna ma panel sterujący, który umożliwia regulację temperatury czy prędkości taśm. Klejarka charakteryzuje się też płynną regulacją prędkości przesuwu taśmy. Maszyna ma teflonowy pas transmisyjny. Temperaturę reguluje się przy pomocy termostatu elektronicznego – pas dolny i górny nagrzewa się osobno. Elektryczne czujniki kontrolują temperaturę urządzenia. Nadmiar kleju zbierany jest przez zamontowane w maszynie wałki.
Cechy klejarki taśmowej MAX F600:
otwarty bok umożliwiający podklejanie materiałów szerszych niż 60cm
teflonowy pas transmisyjny
panel sterujący z pokrętłami do regulacji temperatury i prędkości taśm
czujniki kontrolujące temperaturę urządzenia
wałki zbierające nadmiar kleju
stabilizator napięcia
|
|
|
|
|
|
|
napięcie zasilania |
400 V (3fazowe) |
|
moc grzewcza |
600 W |
|
moc silnika napędowego |
400 W |
|
max. temperatura |
230 °C |
|
docisk |
regulowany 0-3 kg/cm² |
|
max. prędkość liniowa taśm |
10 m/min. |
|
czas podklejania (regulowany prędkością taśm) |
5-20 sek. |
|
max. szerokość podklejania |
600 mm |
Brak recenzji użytkowników.