






Klejarka o ruchu ciągłym (taśmowa), o szerokości 300 mm, z otwartym bokiem, wyposażona blaty pomocnicze (podawczy i odbiorczy) oraz podstawę na kółkach.
Maksymalna moc grzałek 4 kW, regulowana temperatura taśm w zakresie do 220C, utrzymywana za pomocą dwóch niezależnych elektronicznych termostatów. Regulowany płynnie czas podklejania (prędkość przesuwu taśmy) od 0 do 10 m/min. Docisk maksymalnie do 1 kg/cm2. Urządzenie posiada system opóźniający wyłączenie zapobiegający zgrzaniu taśm teflonowych.
Dane techniczne:
|
|
|
|
Napięcie zasilania |
380V / 50Hz |
Moc silnika |
350 W |
Moc grzałek |
4 kW |
Docisk |
0~1 kg/cm kw. |
Prędkość |
0~10 m/min |
Temperatura |
220 st. C [max] |
Brak recenzji użytkowników.