Nożyczki japońskie 8,5" / 22cm seria 1000
Nożyczki japońskie 8,5" / 22cm seria 1000

KAI 1220ST Nożyczki japońskie 8,5" / 22cm seria 1000


56,00 zł
Brutto

Ilość
Ostatnie sztuki w magazynie

1220 KAI Lekkie, wyprofilowane nożyczki z ostrymi czubkami cięcia tekstyliów.

    Długość całkowita 22cm (8,5"),
    Długość ostrzy 8,7cm (3,4").
    Ergonomiczne uchwyty o wymiarach 3,2x2,3cm i 6,3x2cm
    Rękojeść wykonana z miękkiego ELASTOMERU.
    Ostrza wykonane ze stali SUS420J2 utwardzone do 50 ± 1 HRC

 

Nasza nowa seria 1000 została całkowicie odnowiona, zmodyfikowana i ulepszona i znajduje wszechstronne zastosowanie w domu, hobby, gospodarstwie domowym, ogrodzie i biurze. Seria nożyczek została całkowicie przeprojektowana pod kątem wymagań użytkownika końcowego i przekonuje tutaj swoją jakością, ergonomią, wydajnością cięcia i precyzją.

Satynowane ostrza serii 1000 są wykonane z litej japońskiej stali nierdzewnej SUS420J2 o twardości 50 ± 1 HRC i przekonują szczególnie bardzo dobrą wydajnością cięcia w zastosowaniach domowych i hobbystycznych. Śruba regulacyjna ze stali nierdzewnej zapewnia łatwą regulację naciągu i bezpieczne przenoszenie siły podczas procesu cięcia. Czarno-szare ergonomiczne rękojeści nożyczek wykonane są z dwóch różnych tworzyw sztucznych. Stabilny wymiarowo elastomer ergonomicznie zaprojektowanych uchwytów zapewnia niezwykle wygodną i bezpieczną obsługę, a także w dużej mierze niemęczące użytkowanie, które jest tak wygodne, jak to tylko możliwe. Trwała śruba ze stali nierdzewnej.


KAI 1220ST

Brak recenzji użytkowników.

Inne produkty w tej samej kategorii: