Wkręty do nożyczek 5210,5220,5230
Wkręty do nożyczek 5210,5220,5230

KAI N5000SM Wkręty do nożyczek 5210,5220,5230


20,00 zł
Brutto

Ilość
Nie ma wystarczającej ilości produktów w magazynie
Zapytaj o dostępność

N5000SM zestaw naprawczy do nożyczek N5210/5220/5230/5240 (wkręt, nakrętka, podkładka)

N5000 to najbardziej popularna i rozbudowana seria nożyczek firmy Kai. Pełna gama rozmiarów od 10 do 27,5cm, specjalistyczne ostrza wykonane ze stali AUS6A utwardzone do 56+/-1HRC, matowione. Ostrza łączone są wkrętem z nakrętką (dostępne osobno) - wykonanymi z brązu, co zabezpiecza otwory w ostrzach przed uszkodzeniem. Profilowane wygodne uchwyty pokryte miękkim tworzywem.

Nożyczki serii N5000 są produkowane w trzech typach ostrzy:

Standardowe - wszystkie modele - najbardziej rozpowszechnione, kąt ostrzenia tak dobrany aby zapewnić kompromis pomiędzy komfortem cięcia i odpornością na tępienie.

KE (knife edge) - wybrane wielkości - nożyczki ostrzone pod bardzo małym kątem, dzięki czemu uzyskano ekstremalnie ostre krawędzie co przekłada się na bardzo wysoki komfort cięcia. Nożyczki z ostrzem KE tną bardzo łatwo przy użyciu bardzo małej siły. Mały kąt ostrzenia powoduje, że nożyczki nieco szybciej się tępią (w porównaniu do ostrzy standardowych)

SE (micro serated) - wybrane wielkości - jedno z ostrzy pokryte jest "mikroząbkami". Ten typ ostrza jest szczególnie polecany do cięcia materiałów śliskich, które wysuwają się z nożyczek podczas cięcia.

W serii N5000 znajdują się również nożyczki z ostrzami podgiętymi, obcinaczki-caki do nitek oraz nożyczki do zakańczania, tnące w ząbki.


KAI N5000SM

Brak recenzji użytkowników.

Inne produkty w tej samej kategorii: