

JUKI LZ-2282N-7-WB/AK/SC920/CP180
Maszyna typu ZYG-ZAG Z ODKRAWANIEM dolnej warstwy materiału, transport ząbkowy, 1- igłowa, ścieg płaski, max. długość ściegu 2.5 mm, prędkość szycia 5000 ścieg/min, szerokość ściegu do 3 mm, centralne smarowanie.
Maszyna wyposażona w elektroniczny, energooszczędny silnik servo M92 oraz skrzynkę kontrolną SC920 zapewniające automatyczne funkcje: obcinanie nici, pozycjonowanie igły, automatyczne podnoszenie stopki, funkcje panelu CP180:
· Automatyczne obcinanie nici.
· Pozycjonowanie igły przy dowolnym zatrzymaniu.
· Programowanie wielkości rygli początkowych i końcowych przed obcięciem nici, możliwość zaprogramowania niezależnej ilości ściegów rygla początkowego i końcowego.
· Możliwość wyboru rygla pojedynczego lub podwójnego.
· Program ryglujący wielokrotny (1-9 razy), krótki rygiel o ilości ściegów od 1 do 19.
· Możliwość zaprogramowania długości przeszycia, zliczania ilości ściegów między ryglem początkowym i końcowym.
· Możliwość zaprogramowania szycia po prostokącie.
· Regulowana max. prędkość szycia i charakterystyka startu.
· Możliwość współpracy z fotokomórką, pomocniczy licznik ilości nici w bębenku.
Brak recenzji użytkowników.