Wytwornica pary 1L z żelazkiem

COMEL SNAIL 1L Wytwornica pary 1L z żelazkiem


Jeśli są Państwo zainteresowani tym produktem prosimy o kontakt.

Ilość

Zestaw wytwornicy pary COMEL SNAIL 1 l z żelazkiem o mocy 850W.

W skład zestawu wchodzi:

  •  żelazko przemysłowe kompletne z przewodem elektrcznym i parowym,

  •  wytwornica o pojemności kotła do 1 litra z zaworem bezpieczeństwa,

  •  podkładka silikonowa pod żelazko,

  •  drążek podtrzymujący przewody,

  •  elektrozawór z pokrętłem pozwalającym na regulację dopływu pary,

  •  wtyczka 230V.


Dane techniczne

 

 

 

 

Podłączenie elektryczne

230V

Moc grzałki wytwornicy

0,85kW

Ciśnienie robocze

około 2.5 bara

Waga wytwornicy

10kg


COMEL SNAIL 1L

Brak recenzji użytkowników.

Inne produkty w tej samej kategorii: