

ComelEco 1,5l to profesjonalna wytwornica pary, która wyposażona jest w zawór bezpieczeństwa, wraz z żelazkiem posiada pojemność 1,5l. Wytwornica pary wykorzystywana jest przede wszystkim z przemyśle ale też w domowej pracowni krawieckiej, zakładzie usługowym czy szwalni. Tkanina, która jest prasowana za pomocą generatora pary ComelEco 1,5l uniknie zagrożenia przypalenia czy też wybłyszczenia. Generator pary Comel ComelEco 1,5 l to bardzo technologiczne i nowoczesne rozwiązanie, wybierane przez wielu Klientów. To urządzenie pozwala na długotrwałe prasowanie, bez możliwości zbyt wielkiego nagrzania się płyty żelazka.
Cechy charakterystyczne:
żelazko o mocy 850W wraz z przewodam
elektrozawór służący do regulacji pary wodnej
podkładka silikonowa pod żelazko
manometr
Dane techniczne:
|
|
|
|
napięcie urządzenia |
230V |
moc urządzenia |
850W |
moc żelazka |
850W |
pojemność zbiornika |
1,5l |
ciśnienie urządzenia |
2,5 bara |
Waga wytwornicy |
10kg |
Wymiary opakowania |
42cm x 27cm x 29cm |
Brak recenzji użytkowników.