111 - ostrzałka do nożyczek firmy MAIER, szlifierka spełniająca najwyższe wymagania dotyczące osiągniętego efektu ostrzenia, niezależnie od typu i rozmiaru nożyczek ale również noży kuchennych i innych narzędzi. Idealne urządzenie do ostrzenia nożyc do tkanin, hafciarskich, z ostrzem zygzak, dla leworęcznych, domowych i wielu innych. Ostrzone nożyce są mocno trzymane w uchwycie, podczas, gdy dające się lekko prowadzić ramię, zapewnia bezpieczne i precyzyjne ostrzenie. Kąt ostrzenia może być regulowany w zakresie od 0 do 60 stopni. Ostrzenie i polerowanie odbywa się w czasie jednego cyklu: ostrzenie na lewym stanowisku, a polerowanie na prawym. W rezultacie otrzymujemy płynnie tnące nożyce lub inne narzędzie, często lepiej naostrzone niż gdy było nowe. Model 111 rozwiązuje problem nieprawidłowo naostrzonych nożyczek w bardzo prosty i ekonomiczny sposób. Tępe nożyczki zostają naostrzone błyskawicznie i perfekcyjnie. Wydajność: 20-30 par nożyczek na godzinę. Model 111 jest idealnym uzupełnieniem ostrzałki model 90 do noży maszyn szwalniczych.
Parametry techniczne:
prędkość 2850 rpm
zasilanie 230V 50Hz
moc wyjściowa 375W
waga 5,6 kg
Podstawowe wyposażenie szlifierki:
ściernica lewa 52/11
ściernica prawa 69/3
kamień do ręcznego wygładzania V41
Brak recenzji użytkowników.