Elektroniczna ryglówka 2-nitkowa, wyposażona w energooszczędny silnik servo wbudowany w głowicę maszyny (system direct drive) oraz silniki krokowe, sterujące oddzielnie poszczególnymi mechanizmami maszyny.
Standardowo, w zależności od podklasy maszyny i zastosowanego oprzyrządowania, możliwość wykonania dużej ilości rodzajów rygli czy prostych wzorów. Maszyna posiada 50 zaprogramowanych własnych wzorów przeszyć. Wielkość pamięci maszyny umożliwia wprowadzenie 200 wzorów (50 standardowych + 150 własnych). Płynna regulacja długości i szerokości rygli.
Programowanie wszystkich funkcji odbywa się na prostym w obsłudze i czytelnym panelu sterującym z graficznym wyświetlaczem m.in. możliwość zaprogramowania cyklu wykonania rygli różnego rodzaju.
Udoskonalono również system smarowania - olej w zamkniętym obiegu, doprowadzany tylko do mechanizmu chwytacza (bez smarowania mechanizmu napędu igielnicy). Rozwiązanie taki gwarantujące brak jakichkolwiek wycieków oleju z górnej części maszyny (najczęściej z igielnicy) powodujących plamienie materiału.
Maszyna posiada elektronicznie programowany aktywny naprężacz nitki igłowej. Istnieje możliwość zaprogramowania różnych wartości naprężenia
Maszyna posiada NFC - możliwość regulacji maszyny przy pomocy Smartphona, ale tylko w modelach: LK-1900BNSS, LK-1903BN, LBH-1790ANS.
Parametry techniczne:
- prędkość szycia 3200 ściegów/min
- pole pracy 30mm x 40mm (aby zwiększyć pole ponad standardowe w maszynie, należy wymienić elementy trzymające materiał tj. płytka i stopki).
- długość ściegu 0,1 - 10mm
- skok igielnicy 41,2mm
- igły DPx5 (#14)
- moc silnika 450W
- zasilanie 230V
Brak recenzji użytkowników.