Maszyna ramieniowa, 3-igłowa, 6 nitkowa łańcuszkowa z transportem różnicowym (dyferencjalnym) przeznaczona do szycia materiałów ciężkich i bardzo ciężkich (nawet do 16 warstw jeansu). Przeznaczona do szycia szwów zewnętrznych i wewnętrznych w odzieży typu jeans itp. Standardowo rozstaw igieł 6,4mm (opcjonalnie dostępne również 7,2mm). Maksymalna prędkość szycia 4500 ściegów/min, długość ściegu 2,1 - 3,6 mm, wysokość podnoszenia stopki do 9 mm. Na wyposażeniu zwijacz do podwójnie zawiniętego szwu "francuskiego". Automatyczny system smarowania.
Maszyna standardowo wyposażona jest w puller wspomagający transport materiału (specjalna wzmocniona konstrukcja napędu pullera).
Parametry techniczne:
- prędkość szycia do 4500 ściegów/min (zalecane 3500 ściegów/min)
- rozstaw igieł 6,4 mm (opcjonalnie 7,2 mm)
- długość ściegu 2,1 - 3,6 mm (standardowo 3,2 mm)
- wysokość podnoszenia stopki do 9 mm
- system igieł UY130GS Nm 140
Brak recenzji użytkowników.