Maszyna szwalnicza JUKI - ramieniowa 3-igłowa z pullerem

JUKI MS-1261/V045S Maszyna szwalnicza JUKI - ramieniowa 3-igłowa z pullerem


Jeśli są Państwo zainteresowani tym produktem prosimy o kontakt.

Ilość

Maszyna ramieniowa, 3-igłowa, 6-nitkowa o ściegu łańcuszkowym, wyposażona w zwijacz materiałów. Przeznaczona do szycia szwów podwójnie zawiniętych (tzw. ścieg "francuski") z materiałów (w zależności od podklasy) średnich lub ciężkich np. szwy w nogawkach spodni, rękawach kurtek, odzieży roboczej itp. Maksymalna prędkość maszyny 3600 ściegów/min, długość ściegu 1,4 - 4,2 mm, standardowy rozstaw igieł 6,4 mm (opcjonalnie dostępne 5,6; 7,2; 8,0; 9,6 mm), wysokość podnoszenia stopki 10 mm, puller (V045S) wspomagający transport materiału.

Maszyna może być opcjonalnie wyposażona w automatyczne podnoszenie stopki, automatyczne obcinanie nici oraz chłodzenie igieł (w zależności od potrzeb).


JUKI MS-1261/V045S

Brak recenzji użytkowników.

Inne produkty w tej samej kategorii: