Podszywarka 1-nitkowa, szyjąca ściegiem jednostronnie krytym, długoramienna (pole robocze od korpusu do igły 17 cm), z interwałem (mechanizm nastawnego przeskoku ściegu 1:1 ; 1:2), przeznaczona do podszywania materiałów od cienkich do grubych, wyposażona w silnik energooszczędny 230V, max. 3000 ściegów/min, długość ściegu 3 - 8 mm.
Brak recenzji użytkowników.