Jest to wysokojakościowy, profesjonalny overlock 5-nitkowy stosowany w przemyśle tekstylnym. GLOBAL OVT został zaprojektowany do szycia skóry, materiałów tapicerskich oraz innych trudnych i grubych materiałów. Na overlocku można szyć ściegiem 5-nitkowym 2-igłowym lub 3-nitkowym 1-igłowym.
Firma GLOBAL dokłada wszelkich starań aby zapewnić najwyższą jakość i trwałość produkowanych maszyn.
Overlock 2-igłowy 5-nitkowy z transportem podwójnym dyferencjalnym - ząbkowym i stopkowym, przystosowany do szycia materiałów tapicerskich, ciężkich, technicznych i skóry.
Dane techniczne:
- maksymalna szerokość ściegu: 10 mm
- szerokość obrzucania: 5 mm
- rozstaw igieł: 5 mm
- maksymalna prędkość: 5 500 ściegów/min
- dyferencjał transportu ząbkowego: 0.6-1.6
- dyferencjał transportu stopkowego: 1~7
- gęstość ściegu: 4.5
- unoszenie stopki: 8 mm
Brak recenzji użytkowników.