Overlock 4-nitkowyprzeznaczony do szycia materiałów lekkich i średnich. Transport dolny ząbkowy.
Parametry techniczne:
- prędkość szycia 6.500 ściegów/min
- ilość igieł: 2
- ilość nitek: 4
- rozstaw igieł 2 mm
- całkowita szerokość ściegu 6 mm
- długość ściegu 3,6 mm
- wysokość podnoszenia stopki 5,5 mm
- transport różnicowy 0,7 - 2,0
- igły B27
- zasilanie 230V
Maszyna kompletna ze stołem i silnikiem energooszczędnym 230V.
Brak recenzji użytkowników.