Lekki, poręczny i precyzyjny nóż krojczy serii CZD-108. Zamiennik noża typu KM (KS-EU). Wąskie ostrze ułatwia dokładne cięcie łuków i małych elementów wymagających dokładności. Zwężone ostrze i noga są niezastąpione przy precyzyjnym cięciu, krajarka świetnie radzi sobie na zakrętach.
Nóż idealny zarówno dla mniejszych zakładów produkcyjnych jak i dla większych firm.
Dzięki niskiej wadze urządzenie jest doskonałe do obsługi przez kobiety.
Automatyczna ostrzałka i system oliwienia czynią pracę z urządzeniem bardzo prostą.
Dostępny rozmiar noża:
5" - wysokość cięcia 90 mm
Moc 350W, 230V, 50/60Hz
W sprzedaży ostrza ciągłej sprzedaży posiadamy ostrza KM-5, paski ostrzące oraz części zamienne do tego noża.
Uwaga! Wszystkie oferowane przez nas noże pionowe Great Ocean posiadają dodatkowy wyłącznik bezpieczeństwa wymagany przez przepisy UE i PIP oraz pełną wymaganą dokumentację w języku polskim!
Brak recenzji użytkowników.