Miarka krawiecka zwijana 150cm - kolor biały
Miarka krawiecka zwijana 150cm - kolor biały

80103W Miarka krawiecka zwijana 150cm - kolor biały


19,31 zł
Brutto

Ilość
Ostatnie sztuki w magazynie



 Miarka zwijana rollfix niemieckiej firmy "HOECHSTMASS" o klasycznym wyglądzie w kolorze koperty białym:

- opatentowany automatyczny zwijacz Stop & Go, niezawodny i sprawdzony.
- odporna na uderzenia obudowa ABS w 9 atrakcyjnych kolorach.
- biała taśma miernicza po obu stronach z wysokiej jakości włókna poliestrowego.
- podziałka w kolorze czarnym (cm )
 
  długość: 150 cm
  szerokość: 10 mm
  rozmiar koperty: 5 cm


80103W

Brak recenzji użytkowników.

Inne produkty w tej samej kategorii: