Kategoria
- Akcesoria
- Części
- Klejenie
- Krojenie
- Prasowanie
- Różne
- Szycie
- Bębenki
- Chwytacze
- Części BROTHER
- Części do maszyn domowych
- Części DURKOPP-ADLER
- Części HIGHLEAD
- Części JACK
- Części JUKI
- Części KANSAI SPECIAL
- Części KINGTEX
- Części LEWIS
- Części MAIER
- Części MINERVA
- Części MINERVA DZIURKARKA
- Części MITSUBISHI
- Części PEGASUS
- Części PFAFF
- Części REECE
- Części RIMOLDI
- Części Ścieniarka
- Części SINGER
- Części SIRUBA
- Części TEXTIMA
- Części TOYOTA
- Części UNION SPECIAL
- Części YAMATO
- Pozostałe części
- Rolki pullera
- Szpulki
- Dodatki
- Maszyny
- Polecane
- Promocje
- Urządzenia
- Do pobrania
- Kontakt
Szycie
BębenkiChwytacze
Części BROTHERCzęści DURKOPP-ADLERCzęści HIGHLEADCzęści JACKCzęści JUKI
Części KANSAI SPECIALCzęści KINGTEXCzęści LEWISCzęści MAIERCzęści MINERVACzęści MINERVA DZIURKARKACzęści MITSUBISHICzęści PEGASUSCzęści PFAFFCzęści REECECzęści RIMOLDICzęści SINGERCzęści SIRUBACzęści TEXTIMACzęści TOYOTACzęści UNION SPECIALCzęści YAMATOCzęści do maszyn domowychCzęści ŚcieniarkaPozostałe częściRolki pulleraSzpulki
Igły
Igły do maszyn overlockIgły do maszyn pozostałeIgły do maszyn stebnówka
134-35 D/TRI134-35 FFG/SES134-35 LL134-35 LR134-35 LR Gebedur134-35 R134-35 R Gebedur134-35 S/NCR134-35 SAN134-35 SD135x1135x17142x5149x5149x71669 EEO1671 EEO190 K, LR251,251EU,251LG29BL328 ; 328 LR501 SC558 ; 57962x57705H750 SC7947x23933934B63B64RóżneTQx1TQx3TQx7 ; TQx7 KKUY 113 GSUY 128 GASUY 133 GSUY 154 GAS
WT-1 Wózek do transportu mebli
Jeśli są Państwo zainteresowani tym produktem prosimy o kontakt.
Cechy charakterystyczne:
Zastosowanie - w fabrykach mebli. Służy do międzyoperacyjnego transportu mebli, m.in. tapicerowanych, magazynowania i składowania wyrobów gotowych.
Konstrukcja zapewnia oszczędność powierzchni magazynowej - puste wózki po złożeniu są wsuwane jeden w drugi. W wyposażeniu - bezśladowe kółka.
Dane techniczne:
|
|
|
|
Wysokość załadunkowa 1 poziomu |
240 mm |
Odległość między poziomami |
910 mm |
Średnica koła |
125 mm |
Szerokość |
2700 mm |
Głębokość |
870 mm |
Wysokość |
1220 mm |
Waga |
60 kg |
Maksymalna waga załadunkowa |
300 kg |
WT-1
Brak recenzji użytkowników.