7250SL Duże nożyczki krawieckie klasy Premium. Najlepsze parametry wytrzymałości i komfortu cięcia. UNIWERSALNE - o smuklejszych, węższych ostrzach - lżejsze od standardowych 7250. Często wybierane przez kobiety.
Mogą ciąć kilka warstw tekstyliów, skóry, gumy, wykładzin, papieru, folii itp. Uchwyt dolny powiększony na 3-4 palce daje możliwość mocnego wygodnego chwytu. Długość całkowita 25cm(10"), długość ostrza 10,5cm, wymiary otworów w uchwycie - górny 3,8x2,5cm; dolny 7,5x2,5cm.
7000 to najwyższa seria nowej generacji profesjonalnych nożyczek krawieckich w ofercie Kai. Występują w sześciu wielkościach od 20,5 do 30,0cm. Ostrza o grubości 3,7-4mm, wykonane ze stali AUS8A, utwardzone do 58+/-1HRC, motowione. Łączone opatentowanym przez Kai zestawem skręcającym, który zapewnia stały docisk i zabezpiecza ostrza przed "zakleszczeniem". Zestaw ten jest również utwardzany do 45+/-1 HRC i dostępny jako część wymienna. Nożyczki serii 7000 są produkowane w dwóch typach ostrzy:
KE (Knife edge)- wszystkie wielkości - dzięki zastosowaniu stali o bardzo wysokiej twardości można było standardowo zastosować bardzo mały kont ostrzenia i uzyskać ekstremalnie ostre krawędzie - dzięki temu komfort cięcia nożyczkami serii 7000 jest bardzo wysoki, tną bardzo łatwo przy użyciu niewielkiej siły.
SE (micro serated) - wybrane wielkości - jedno z ostrzy pokryte jest "mikroząbkami". Ten typ ostrza jest szczególnie polecany do cięcia materiałów śliskich, które wysuwają się z nożyczek podczas cięcia.
Nożyczki 7000 są bardzo ergonomiczne, idealnie wyważone, mają wygodne uchwyty.
Brak recenzji użytkowników.