Guzikarka JUKI z automatycznym podnoszeniem ramki dociskowej (maksymalna wysokość podnoszenia ramki wynosi 13mm). Urządzenie ma wbudowane oświetlenie LED z sześciostopniową skalą regulacji. Guzikarka ma bezpośredni napęd, który zmniejsza zużycie energii, umożliwia szybsze uruchomienie maszyny oraz gwarantuje dokładność pracy urządzenia. Intuciyjny panel sterowania, z komunikatami głosowymi informującymi np. o wydajności guzikarki, pozwala na szybkie wprowadzanie zmian w parametrach szycia, zapisywanie ustawień czy przypisanie aż 25 wzorów do przycisków. Pamięć guzikarki pozwala na przechowywanie 99 różnych cykli szycia. Zarządzanie danymi oraz aktualizacja oprogramowania odbywają się poprzez port USB.
Parametry guzikarki JUKI LK-1903S:
-Przeznaczenie: szycie lekkie i średnie
-Napęd direct-drive
-System smarowania: półsuchy
-Rozmiar guzików(dwie i cztery dziurki): φ8~φ32mm/301: φ8~φ20/302: φ10~φ20/opcja φ15~φ32
-Maksymalna prędkość szycia: 2700 ściegów na minutę
-Długość ściegu: 0.1-10mm (regulowana co 0.1mm)
-Skok igielnicy: 45.7mm
-Wysokość podnoszenia ramki dociskowej: 13mm
-Pamięć guzikarki: 20 tysięcy ściegów/50 wzorów w standardzie(do pamięci urządzenia można wgrać maksymalnie 200 wzorów)
-Zasilanie: 200-240V
-System igieł: DP×17(#14)
Maszyna kompletna z stołem.
Brak recenzji użytkowników.