Kategoria
- Akcesoria
- Części
- Klejenie
- Krojenie
- Prasowanie
- Różne
- Szycie
- Bębenki
- Chwytacze
- Części BROTHER
- Części do maszyn domowych
- Części DURKOPP-ADLER
- Części HIGHLEAD
- Części JACK
- Części JUKI
- Części KANSAI SPECIAL
- Części KINGTEX
- Części LEWIS
- Części MAIER
- Części MINERVA
- Części MINERVA DZIURKARKA
- Części MITSUBISHI
- Części PEGASUS
- Części PFAFF
- Części REECE
- Części RIMOLDI
- Części Ścieniarka
- Części SINGER
- Części SIRUBA
- Części TEXTIMA
- Części TOYOTA
- Części UNION SPECIAL
- Części YAMATO
- Pozostałe części
- Rolki pullera
- Szpulki
- Dodatki
- Maszyny
- Polecane
- Promocje
- Urządzenia
- Do pobrania
- Kontakt
Szycie
BębenkiChwytacze
Części BROTHERCzęści DURKOPP-ADLERCzęści HIGHLEADCzęści JACKCzęści JUKI
Części KANSAI SPECIALCzęści KINGTEXCzęści LEWISCzęści MAIERCzęści MINERVACzęści MINERVA DZIURKARKACzęści MITSUBISHICzęści PEGASUSCzęści PFAFFCzęści REECECzęści RIMOLDICzęści SINGERCzęści SIRUBACzęści TEXTIMACzęści TOYOTACzęści UNION SPECIALCzęści YAMATOCzęści do maszyn domowychCzęści ŚcieniarkaPozostałe częściRolki pulleraSzpulki
Igły
Igły do maszyn overlockIgły do maszyn pozostałeIgły do maszyn stebnówka
134-35 D/TRI134-35 FFG/SES134-35 LL134-35 LR134-35 LR Gebedur134-35 R134-35 R Gebedur134-35 S/NCR134-35 SAN134-35 SD135x1135x17142x5149x5149x71669 EEO1671 EEO190 K, LR251,251EU,251LG29BL328 ; 328 LR501 SC558 ; 57962x57705H750 SC7947x23933934B63B64RóżneTQx1TQx3TQx7 ; TQx7 KKUY 113 GSUY 128 GASUY 133 GSUY 154 GAS
RQF OFR-1/4- MINI Reduktor powietrza pojedyńczy
215,94 zł
Brutto
Filtr-reduktor powietrza Rectus RQS OFR-1/4-MINI
- filtr z możliwością regulacji ciśnienia powietrza za pomocą reduktora z manometrem
- dokładność filtracji: 5 um
- przepływ: 1400 l/min przy 6bar
- średnica przyłączy: 1/4"
- uchwyt montażowy w zestawie
- zapewnia długo żywotność urządzeń i narzędzi pneumatycznych poprzez usunięcie zanieczyszczeń stałych oraz kondensatu ze sprężonego powietrza
- zakres regulacji ciśnienia wyjściowego: 0,5-12 bar
- zakres ciśnienia wejściowego: 1-16 bar
Elementy produkowane przez firmę Rectus charakteryzują się wysoką jakością wykonania oraz dostępnością części zamiennych w przystępnych cenach.
RQF OFR-1/4- MINI
Brak recenzji użytkowników.