Reduktor powietrza pojedyńczy
Reduktor powietrza pojedyńczy

RQFB OFR-1/4- MINI Filtro-regulator "mini"-1/4", 0-12 bar+manometr+uchwyt


193,85 zł
Brutto

Ilość
Nie ma wystarczającej ilości produktów w magazynie
Zapytaj o dostępność

Filtr-reduktor powietrza Rectus RQS OFR-1/4-MINI

- filtr z możliwością regulacji ciśnienia powietrza za pomocą reduktora z manometrem
- dokładność filtracji: 5 um
- przepływ: 1400 l/min przy 6bar
- średnica przyłączy: 1/4"
- uchwyt montażowy w zestawie
- zapewnia długo żywotność urządzeń i narzędzi pneumatycznych poprzez usunięcie zanieczyszczeń stałych oraz kondensatu ze sprężonego powietrza
- zakres regulacji ciśnienia wyjściowego: 0,5-12 bar
- zakres ciśnienia wejściowego: 1-16 bar

Elementy produkowane przez firmę Rectus charakteryzują się wysoką jakością wykonania oraz dostępnością części zamiennych w przystępnych cenach.


RQFB OFR-1/4- MINI

Brak recenzji użytkowników.

Klienci, którzy oglądali ten produkt oglądali również:

Inne produkty w tej samej kategorii: