Blok przygotowania powietrza RQS OU-1/4"-MINI
Dwuczęściowy zestaw służy do oczyszczenia sprężonego powietrza zanieczyszczeń stałych i płynnych o odpowiednich wielkościach zgodnie z zastosowaną wkładką filtracyjną oraz do nastawiania i utrzymywania stałej wartości ciśnienia wyjściowego w instalacjach pneumatycznych niezależnie od zmiany ciśnienia wejściowego powyżej ciśnienia zredukowanego. Zamontowany dozownik oleju służy do nasycenia olejem powietrza zasilającego odbiorniki wymagające smarowania. Ilość dozowanego oleju wynosi od 1 do 12 kropli na każde 1000L przepływającego powietrza.
Dane techniczne:
- stopień filtracji: 5 um
- maksymalny przepływ: 1000 l/min
- średnica przyłączy: 1/4"
- zakres ciśnienie wejściowego: 1-16 bar
- zakres ciśnienia wyjściowego: 0,5 - 12 bar
Brak recenzji użytkowników.