Wydajna dziurkarka JUKI LBH-1790S z maksymalną prędkością szycia 4200 ściegów na minutę. Urządzenie przyspiesza na początku szycia. W maszynie zwiększono też prędkość obcinania nici. Dziurkarka wyposażona jest w bezpośredni napęd, gwarantujący oszczędność energii oraz cichą pracę maszyny. Maksymalna wysokość podnoszenia ramki dociskowej wynosi w tym urządzeniu aż 17mm. Natomiast maksymalna długość dziurki może mieć aż 41mm. Panel sterowania pozwala na szybkie zaprogramowanie parametrów szycia oraz zapamiętanie wprowadzonych ustawień. Dziurkarkę wyposażono też w ledowe oświetlenie. W pamięci urządzenia znajduje się 31 wzorów. Pamięć dziurkarki pomieści jednak 99 wzorów, które można samodzielnie zaprogramować przy pomocy panelu sterowania.
Dodatkowe funkcje dziurkarki JUKI LBH-1790S:
-Funkcja wielokrotnego uderzenia noża usprawnia pracę operatora dziurkarki. Dzięki tej funkcji, w przypadku zmiany długości dziurki, nie jest wymagana zmiana noża. W przypadku krótszych cykli produkcyjnych, dzięki funkcji wielokrotnego uderzenia noża, maszynę można zaprogramować tak, by cały proces przebiegał w pełni automatycznie.
- Napędzany elektrycznie mechanizm został zastosowany do podnoszenia ramki dociskowej, obcinania nici, regulacji docisku ramki oraz regulacji naprężenia nici. Takie rozwiązanie przyspiesza pracę, gwarantuje idealną jakość szwów oraz poprawia komfort pracy operatora maszyny, dzięki temu, że urządzenie pracuje o wiele ciszej.
-Naprężenie nici można regulować w zależności od rodzaju nici, materiału, prędkości szycia itd. Wprowadzone ustawienia można zapamiętać i zapisać w pamięci urządzenia. Dziurkarka JUKI LBH-1790S umożliwia indywidualne ustawienie naprężenia nici na początku i na końcu szycia.
-Prosty w obsłudze panel sterowania umożliwia szybie ustawianie funkcji takich jak numer wzoru, naprężenie nici, zmiana odstępu między dziurkami. Port USB umożliwia łatwe zarządzanie danymi oraz pozwala na szybką aktualizację oprogramowania dziurkarki. Panel sterowania ma funkcję sterowania głosowego, które wspiera proces produkcji np. poprzez informowanie o liczbie wyprodukowanych sztuk.
Parametry dziurkarki JUKI LBH-1790S:
-Przeznaczenie: szycie lekkie i średnie
-Napęd direct-drive
-System smarowania: półsuchy
-Maksymalna prędkość szycia: 4200 ściegów na minutę
-Rozmiar noża: 6.4-31.8mm
-Maksymalna długość dziurki: 41mm
-Wysokość podnoszenia ramki dociskowej: 17mm
-Pamięć dziurkarki: 31 wzorów w standardzie(do pamięci urządzenia można wgrać maksymalnie 99 wzorów)
-Zasilanie: 200-240V
-System igieł: DP×5 (#11J) #11J~#14J
Brak recenzji użytkowników.