Maszyna szwalnicza JUKI dziurkarka mechaniczna

JUKI LBH 780U Maszyna szwalnicza - dziurkarka bieliźniana mechaniczna


Jeśli są Państwo zainteresowani tym produktem prosimy o kontakt.

Ilość

Dziurkarka bieliźniana z automatycznym obcinaniem nici, z nowoczesnym 1-paskowym systemem napędu wału głównego. Maszyna będąca zdecydowanie najbardziej popularną dziurkarką bieliźnianą. Długość wykonywanej dziurki w zakresie 9,4-33mm (wraz z rygielkami). Długość przecięcia 6,35-25,4mm.Istnieje możliwość bardzo łatwego dostosowania maszyny do wykonywania większych dziurek tj. o długości do 40mm (wraz z rygielkami) oraz o długości przecięcia dziurki do 31,75mm. Po zamontowaniu większej stopki dociskowej (od podklasy LBH-783-dostarczanej z maszyną) oraz demontażu podkładki ogranicznika długości dziurki uzyskujemy pełną podklasę LBH-783. W zestawie dostarczamy także pełną konwersję na podklasę LBH-781 z małą stopką do wykonywania dziurek z przedziału 6,3-19mm. Maszyna wyposażona w bogaty zestaw kół podziałowych umożliwiających właściwy dobór gęstości ściegu. Przeznaczona do wykonywania dziurek w tkaninach lekkich i średnich, dzianinach. Centralne smarowanie.

Podstawowe parametry techniczne:
•    prędkość szycia max. 3600 ścieg./min
•    skok igielnicy 34,6mm
•    wysokość unoszenia ramki max. 12mm
•    ilość ściegów 54-345 (w zależności od zastosowanego koła podziałowego)
•    długość dziurki 6,35~38mm


JUKI LBH 780U

Brak recenzji użytkowników.

Inne produkty w tej samej kategorii: