SIRUBA 757KT-516X-3-56 Maszyna szwalnicza - overlock 5-nitkowy z górnym transportem
Jeśli są Państwo zainteresowani tym produktem prosimy o kontakt.
Overlock 5-nitkowy z podwójnym transportem, przeznaczony do szycia materiałów ciężkich tj. materiały tapicerskie, jeans, odzież robocza itp. Zastosowanie górnego transportu gwarantuje równomierne prowadzenie nawet wielu warstw materiałów oraz ułatwia przeszywanie na zgrubieniach i szwach poprzecznych.
Parametry techniczne:
- prędkość szycia 5500 ściegów/min
- szerokość obrzutu 6 mm,
- rozstaw między igłami 5 mm (łączna szerokość ściegu 11 mm)
- transport różnicowy podwójny - dolny ząbkowy i górny (krocząca stopka),
- wysokość podnoszenia stopki 8 mm,
- długość ściegu 3,6 mm,
- system igieł B27 (standardowa grubość Nm130)
- centralne smarowanie.
Maszyna kompletna ze stołem i silnikiem energooszczędnym 230V.
SIRUBA 757KT-516X-3-56
Brak recenzji użytkowników.